MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUB40TF)

MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUB40TF) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39039884MDLUB40TF-50D-B50(B) 後退方向ロック
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39039893MDLUB40TF-75D-B75(B) 後退方向ロック
33,220
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39039902MDLUB40TF-150D-F150(F) 前進方向ロック
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする