MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUF25)

MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUF25) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39040697MDLUF25-75DM-F75(M) おねじ(F) 前進方向ロック
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040706MDLUF25-150D-F150(-) めねじ(F) 前進方向ロック
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040715MDLUF25-200D-F200(-) めねじ(F) 前進方向ロック
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040724MDLUF25-20DM-B-M9BW20(M) おねじ(B) 後退方向ロック
34,980
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040733MDLUF25-75DM-F-M9BM75(M) おねじ(F) 前進方向ロック
35,970
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040742MDLUF25-200D-B-A79W200(-) めねじ(B) 後退方向ロック
38,390
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39040758MDLUF25-100DM-F-M9BWVZ100(M) おねじ(F) 前進方向ロック
38,720
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040767MDLUF25-200DM-B-M9BW200(M) おねじ(B) 後退方向ロック
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする