SMC
MG Series(MGGMB32-425)
ストローク(mm)
425
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39197795
MGGMB32-425
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
57,090
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39197804
MGGMB32-425-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
61,380
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39197813
MGGMB32-425-HN
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
61,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください