SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-25AZ)
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39257094
MGPL12-25AZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
24,590
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
39257103
MGPL12-25AZ-M9NL-XC8
CADデータダウンロード
M9N
¥
31,080
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39257112
MGPL12-25AZ-M9BWL-XC8
CADデータダウンロード
M9BW
¥
31,410
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください