曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-40AZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-40AZ) - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39258004MGPL12-40AZ-XC8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,250
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39258013MGPL12-40AZ-M9BS-XC8M9B
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39258022MGPL12-40AZ-A93-XC8A93
28,660
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39258038MGPL12-40AZ-A93L-XC8A93
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39258047MGPL12-40AZ-M9B-XC8M9B
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39258056MGPL12-40AZ-M9NL-XC8M9N
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39258065MGPL12-40AZ-M9NWL-XC8M9NW
32,070
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする