曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-140Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-140Z) - SMC
ストローク(mm)
140
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39262493MGPL16-140Z-A93-(-) M5x0.80.5A93
34,320
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39262502MGPL16-140Z-M9N-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39262518MGPL16-140Z-M9BV-(-) M5x0.80.5M9BV
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする