曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-180Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-180Z) - SMC
ストローク(mm)
180
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39273492MGPL20-180Z-XC6A(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
59,570
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39273508MGPL20-180Z-M9BAL-XC6AM9BA
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39273517MGPL20-180Z-M9BAZ-XC6AM9BA
68,700
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする