曜日別特売

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL25-350)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL25-350) - SMC
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39292426MGPL25-350-HN(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(H) ヘッド側ロック
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39292435MGPL25-350-HN-M9BLM9B(H) ヘッド側ロック
61,380
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39292444MGPL25-350-RN-M9NLM9N(R) ロッド側ロック
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39292453MGPL25-350-HN-M9BWZM9BW(H) ヘッド側ロック
62,590
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39292462MGPL25-350-HN-M9BVZM9BV(H) ヘッド側ロック
62,920
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする