SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL32-10AZ)
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39299882
MGPL32-10AZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39299898
MGPL32-10AZ-M9N-XC8
CADデータダウンロード
M9N
¥
47,190
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください