曜日別特売

MG Series(MGPL32-280Z)

MG Series(MGPL32-280Z) - SMC
ストローク(mm)
280
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39305315MGPL32-280Z-XB10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥84,040
¥75,980
¥83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39305324MGPL32-280Z-M9B-XB10M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥89,650
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする