曜日別特売

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL40-350)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL40-350) - SMC
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39317687MGPL40-350-HL(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
100,600
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39317696MGPL40-350-HN-M9NM9N(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
105,880
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39317705MGPL40-350-RN-M9BWM9BW(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
106,210
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39317714MGPL40-350-HL-M9BLM9B(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
106,870
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39317723MGPL40-350-HN-M9NAM9NA(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
107,860
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする