SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-380AZ)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
380
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39346152
MGPM100-380AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
165,110
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39346168
MGPM100-380AZ-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
M9B
¥
171,380
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200