SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-140BZ)
ストローク(mm)
140
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39367432
MGPM16-140BZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
24,370
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367448
MGPM16-140BZ-A93-XC8
CADデータダウンロード
A93
¥
27,780
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367457
MGPM16-140BZ-A93L-XC8
CADデータダウンロード
A93
¥
28,440
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください