曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-140Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-140Z) - SMC
ストローク(mm)
140
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39367466MGPM16-140Z-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
21,230
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367475MGPM16-140Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
21,230
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367484MGPM16-140Z-A93L-(-) M5x0.8A93
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367493MGPM16-140Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367502MGPM16-140Z-M9BL-(-) M5x0.8M9B
27,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする