曜日別特売
MGPM20-145-HL-M9PL MG Series(MGPM20-145) SMC 39387793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM20-145)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード39387793品番MGPM20-145-HL-M9PL
参考基準価格(税別)¥35,530販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
リード線(m)
(L) 3
ストローク(mm)
145
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする