SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-150BZ)
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39388983
MGPM20-150BZ-XC9
CADデータダウンロード
(B) 0~25
¥
25,520
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39388992
MGPM20-150BZ-XC8
CADデータダウンロード
(B)0~25
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39389008
MGPM20-150BZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
(B)0~25
¥
34,870
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください