曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-240Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-240Z) - SMC
ストローク(mm)
240
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39395545MGPM20-240Z-A93L-3A93
31,960
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39395554MGPM20-240Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,160
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39395563MGPM20-240Z-M9BZ-5M9B
34,930
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39395572MGPM20-240Z-M9BVL-3M9BV
35,040
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39395588MGPM20-240Z-M9BL-XC4-3M9B
36,910
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする