SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-285Z)
ストローク(mm)
285
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39435935
MGPM25-285Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
32,290
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435944
MGPM25-285Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
40,760
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください