曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-180Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-180Z) - SMC
ストローク(mm)
180
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39469106MGPM32-180Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
49,010
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39469115MGPM32-180Z-A93-A93
52,420
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39469124MGPM32-180Z-M9BW-M9BW
55,170
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39469133MGPM32-180Z-XC6A-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
56,870
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39469142MGPM32-180Z-M9BAZ-M9BA
58,140
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする