SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-240AZ)
ストローク(mm)
240
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39472247
MGPM32-240AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
58,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39472256
MGPM32-240AZ-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
M9B
¥
64,570
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください