曜日別特売

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM32-350)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM32-350) - SMC
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39480078MGPM32-350-RN-A93LA93(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
72,880
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39480087MGPM32-350-HN-A93LA93(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
72,880
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39480096MGPM32-350-HL-A93LA93(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
73,210
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39480105MGPM32-350-HL-M9BLM9B(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
75,410
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39480114MGPM32-350-HN-M9BALM9BA(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
77,280
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする