SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-81Z)
ストローク(mm)
81
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39491287
MGPM32-81Z
CADデータダウンロード
-
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
39,110
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39491296
MGPM32-81Z-M9B
CADデータダウンロード
-
M9B
¥
44,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39491305
MGPM32-81Z-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
45,380
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください