曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-240Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-240Z) - SMC
ストローク(mm)
240
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40634922MGPM40-240Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
55,610
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634938MGPM40-240Z-M9BSM9B
58,410
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634947MGPM40-240Z-A93A93
59,020
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634956MGPM40-240Z-A93LA93
59,680
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634965MGPM40-240Z-M9BWLM9BW
62,430
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする