SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-30BZ)
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40645578
MGPM40-30BZ-XC9
CADデータダウンロード
(B) 0~25
¥
36,850
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40645596
MGPM40-30BZ-XC8
CADデータダウンロード
(B)0~25
¥
41,580
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40645614
MGPM40-30BZ-M9B-XC8
CADデータダウンロード
(B)0~25
¥
47,190
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください