曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-330AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-330AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
330
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40647373MGPM40-330AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
69,850
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40647398MGPM40-330AZ-M9BL-XC19M9B
76,120
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする