曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-370Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-370Z) - SMC
ストローク(mm)
370
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40713374MGPM50-370Z-A93A93
85,250
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40713392MGPM50-370Z-M9B-XC22M9B
90,920
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする