SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-240Z)
ストローク(mm)
240
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40744953
MGPM63-240Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
66,550
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40744962
MGPM63-240Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
70,620
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください