SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM80-75BZ)
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40768437
MGPM80-75BZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
71,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40768446
MGPM80-75BZ-A93V-XC8
CADデータダウンロード
A93V
¥
75,570
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40768455
MGPM80-75BZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
M9B
¥
77,770
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください