MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB32)

MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB32) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40993776MLUB32-20D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック20
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993785MLUB32-20DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック20
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993794MLUB32-20D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック20
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993803MLUB32-50D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック50
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993812MLUB32-60D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック60
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993828MLUB32-100D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック100
29,540
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993837MLUB32-150D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック150
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする