MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB32TN)

MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB32TN) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40993846MLUB32TN-75D-F(F) 前進方向ロック75
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993855MLUB32TN-75D-B(B) 後退方向ロック75
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993864MLUB32TN-150D-F(F) 前進方向ロック150
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993873MLUB32TN-200D-F(F) 前進方向ロック200
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする