MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB50)

MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB50) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40994013MLUB50-20DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック20
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40994022MLUB50-30D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック30
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40994038MLUB50-50DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック50
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40994047MLUB50-50D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック50
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40994056MLUB50-75D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック75
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40994065MLUB50-125D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック125
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40994074MLUB50-150DM-B(M) おねじ(B) 後退方向ロック150
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40994083MLUB50-200D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック200
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40994092MLUB50-200D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック200
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40994108MLUB50-212DM-B(M) おねじ(B) 後退方向ロック212
52,090
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする