SMC
MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUD25)
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40994135
MLUD25-200DM-B
CADデータダウンロード
(B) 後退方向ロック
¥
32,510
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40994144
MLUD25-200DM-F
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
¥
32,510
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください