SMC
MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUL50TN)
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40994214
MLUL50TN-15DM-F
CADデータダウンロード
¥
40,590
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください