MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-50ZG3)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-50ZG3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41150332MXQ12-50ZG3(-) オートスイッチなし
53,350
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41150357MXQ12-50ZG3-X39(-) オートスイッチなし
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41150375MXQ12-50ZG3-M9BM9B
58,960
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41150384MXQ12-50ZG3-M9BWLM9BW
60,170
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41150402MXQ12-50ZG3-M9BA-X39M9BA
65,010
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41150427MXQ12-50ZG3-M9BAL-X39M9BA
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする