曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-100ZD)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-100ZD) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
内容量
1個
全10種類を絞り込む
オートスイッチ種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41191158MXQ12B-100ZD(-) オートスイッチなし
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191167MXQ12B-100ZD-X9(-) オートスイッチなし
55,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41191176MXQ12B-100ZD-M9BM9B
61,270
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191185MXQ12B-100ZD-M9NM9N
61,490
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191194MXQ12B-100ZD-M9BMM9B
61,600
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191203MXQ12B-100ZD-M9BWM9BW
61,820
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191212MXQ12B-100ZD-M9BLM9B
61,930
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191228MXQ12B-100ZD-M9BWLM9BW
62,480
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191237MXQ12B-100ZD-M9BWL-X9M9BW
62,810
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41191246MXQ12B-100ZD-M9NWL-X12M9NW
64,130
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする