MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-40ZA)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-40ZA) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
全10種類を絞り込む
オートスイッチ種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41195866MXQ12B-40ZA(-) オートスイッチなし
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195875MXQ12B-40ZA-X11(-) オートスイッチなし
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195884MXQ12B-40ZA-M9NM9N
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195893MXQ12B-40ZA-M9BMM9B
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195902MXQ12B-40ZA-M9BWM9BW
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195918MXQ12B-40ZA-M9BLM9B
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195927MXQ12B-40ZA-M9NWMM9NW
46,370
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195936MXQ12B-40ZA-M9BVM9BV
46,370
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195945MXQ12B-40ZA-M9BWLM9BW
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195954MXQ12B-40ZA-M9BAZM9BA
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする