MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-75ZC)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-75ZC) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41197896MXQ12B-75ZC-M9BM1M9B
52,140
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41197905MXQ12B-75ZC-M9BL3M9B
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41197914MXQ12B-75ZC-M9NL3M9N
52,690
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする