MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-100ZA)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-100ZA) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41202832MXQ12C-100ZA(-) オートスイッチなし
55,830
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41202857MXQ12C-100ZA-X11(-) オートスイッチなし
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41202866MXQ12C-100ZA-M9BM9B
61,440
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41202875MXQ12C-100ZA-M9NM9N
61,660
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41202884MXQ12C-100ZA-M9BWLM9BW
62,650
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41202893MXQ12C-100ZA-M9BWZM9BW
63,310
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41202902MXQ12C-100ZA-M9BALM9BA
64,300
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41202918MXQ12C-100ZA-M9BAL-X39M9BA
68,150
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41202848MXQ12C-100ZA-X27(-) オートスイッチなし
55,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする