SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZE)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41203776
MXQ12C-10ZE
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,390
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41203785
MXQ12C-10ZE-M9NM
CADデータダウンロード
M9N
¥
39,550
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください