MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-20ASBT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-20ASBT) - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41225634MXQ16-20ASBT-M9NL(L) 3M9N
52,580
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41225643MXQ16-20ASBT-M9NV(-) 0.5M9NV
52,580
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41225652MXQ16-20ASBT-M9BWL(L) 3M9BW
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41225668MXQ16-20ASBT-M9BWV(-) 0.5M9BWV
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする