SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZP)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41250852
MXQ16A-30ZP
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,940
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41250868
MXQ16A-30ZP-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
39,550
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41250877
MXQ16A-30ZP-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
40,760
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください