SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-20ASBT)
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41278457
MXQ20-20ASBT-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
54,180
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41278466
MXQ20-20ASBT-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV
¥
57,260
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください