SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-20R)
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NV
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41278947
MXQ20-20R-M9NVS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
¥
52,530
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41278956
MXQ20-20R-M9NVL
CADデータダウンロード
(L) 3
(-) 2ヶ付
¥
56,430
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください