SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-75ZC)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41286482
MXQ20-75ZC
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
54,560
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41286498
MXQ20-75ZC-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
60,830
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41286507
MXQ20-75ZC-M9BAVL
CADデータダウンロード
M9BAV
¥
63,690
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください