曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-30ZD)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-30ZD) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41295598MXQ20A-30ZD(-) オートスイッチなし
39,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295607MXQ20A-30ZD-M9BM9B
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295616MXQ20A-30ZD-M9BWM9BW
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295625MXQ20A-30ZD-M9BLM9B
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295634MXQ20A-30ZD-M9NLM9N
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295643MXQ20A-30ZD-M9BWVM9BWV
46,420
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295652MXQ20A-30ZD-M9BVLM9BV
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295668MXQ20A-30ZD-M9BAVM9BAV
48,070
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295677MXQ20A-30ZD-M9BAVLM9BAV
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする