曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ20B-75ZH)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ20B-75ZH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41311287MXQ20B-75ZH(-) オートスイッチなし
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41311296MXQ20B-75ZH-M9BM9B
61,710
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41311305MXQ20B-75ZH-M9BWM9BW
62,260
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41311314MXQ20B-75ZH-M9BLM9B
62,370
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41311323MXQ20B-75ZH-M9BWZM9BW
63,580
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41311332MXQ20B-75ZH-M9BALM9BA
64,570
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする