SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ25-75ZC)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41325524
MXQ25-75ZC
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
62,320
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41325533
MXQ25-75ZC-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
69,140
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41325542
MXQ25-75ZC-M9BA
CADデータダウンロード
M9BA
¥
70,130
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41325558
MXQ25-75ZC-M9BAV
CADデータダウンロード
M9BAV
¥
70,790
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください