曜日別特売

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-10Z)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-10Z) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全16種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ種類
16種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41341344MXQ6-10Z-M9B0.5M9B
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341353MXQ6-10Z-M9N0.5M9N
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341362MXQ6-10Z-M9NM1M9N
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341378MXQ6-10Z-M9BW0.5M9BW
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341387MXQ6-10Z-M9BL3M9B
32,340
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341396MXQ6-10Z-M9NL3M9N
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341405MXQ6-10Z-M9BV0.5M9BV
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341414MXQ6-10Z-M9PL3M9P
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341423MXQ6-10Z-M9NWL3M9NW
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341432MXQ6-10Z-M9BWV0.5M9BWV
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341448MXQ6-10Z-M9BWL3M9BW
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341457MXQ6-10Z-M9NZ5M9N
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341466MXQ6-10Z-M9BVL3M9BV
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341475MXQ6-10Z-M9NWVL3M9NWV
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341484MXQ6-10Z-M9BL-X73M9B
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41341493MXQ6-10Z-M9NL-X73M9N
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする