SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZQ)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41350112
MXQ6A-10ZQ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
33,830
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41350128
MXQ6A-10ZQ-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
34,710
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください