SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-30Z3)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41352937
MXQ6A-30Z3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
32,340
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41352946
MXQ6A-30Z3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
37,950
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41352955
MXQ6A-30Z3-M9BVM
CADデータダウンロード
M9BV
¥
39,160
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください